PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP222513 NJ15-30GK50-A2 - 222513

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 15 mm
Ausführung der Schaltfunktion - antivalent
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig
Packung
1 ST
EAN
7449076675843
Artikelnummer
PEP222513
Herstellernummer
222513
Hersteller
PEP
Schaltabstand:
15 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Spannungsart:
DC
Durchmesser Sensor:
30 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Länge des Sensors:
50 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Druckfest:
nein


