Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP222506 NJ5-18GM50-A2-10M - 222506

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP222506 NJ5-18GM50-A2-10M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 50 mm

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Schaltabstand - 5 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - antivalent

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004708139

Artikelnummer

PEP222506

Herstellernummer

222506

Hersteller

PEP

Länge des Sensors:

50 mm

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Schaltabstand:

5 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

antivalent

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Art der Betätigung:

metallisches Target

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Versorgungsspannung:

10...60 V

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

500 Hz

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Druckfest:

nein

Switching function: complementary, Output type: PNP, Installation: flush, Output polarity: DC, Output type: 4-wire, Thread mold: M18, Construction type: Cylindrical, thread, Series: Cylindrical type, Type of voltage: DC, Connection type: cable PVC , 10 m, Housing material: Stainless steel 1.4305 / AISI 303, Degree of protection: IP67