Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP222495 NJ15-M1-E2-V1 - 222495

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP222495 NJ15-M1-E2-V1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 15 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076061318

Artikelnummer

PEP222495

Herstellernummer

222495

Hersteller

PEP

Schaltabstand:

15 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Länge des Sensors:

62 mm

Breite des Sensors:

30 mm

Höhe des Sensors:

30 mm

Druckfest:

nein

Switching function: Normally open (NO), Output type: PNP, Installation: non-flush, Output polarity: DC, Output type: 3-wire, Construction type: VariKont M ®, Series: VariKont M ®, Operating voltage: 10 ... 60 V DC, Type of voltage: DC, Connection type: Connector plug M12 x 1 , 4-pin, Housing material: PBT/metal RAL 7011, Degree of protection: IP67