Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP222357 INY030D-F99-2I2E2-5M - 222357

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP222357 INY030D-F99-2I2E2-5M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusebauform - Quader

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Länge des Sensors - 65 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075568740

Artikelnummer

PEP222357

Herstellernummer

222357

Hersteller

PEP

Gehäusebauform:

Quader

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Länge des Sensors:

65 mm

Schutzart (IP):

IP68

Breite des Sensors:

45 mm

Höhe des Sensors:

37 mm

E1-Type approval, Measuring range -15° ... +15°, Analog output 4 mA ... 20 mA, Fixed evaluation limits , High shock resistance, Increased noise immunity 100 V/m