Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP221584 MLV41-6/25/92/136 - 221584

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP221584 MLV41-6/25/92/136

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Vorausfallmeldung - nein

  • Mit Zeitfunktion - nein

  • Max. Schaltabstand - 12000 mm

  • Mit Reflektor - nein

  • Analogausgang 0 V ... 10 V - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077953896

Artikelnummer

PEP221584

Herstellernummer

221584

Hersteller

PEP

Vorausfallmeldung:

nein

Mit Zeitfunktion:

nein

Max. Schaltabstand:

12000 mm

Mit Reflektor:

nein

Analogausgang 0 V ... 10 V:

nein

Analogausgang 0 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang 4 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang -10 V ... +10 V:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP/NPN

Gehäusebauform:

Quader

Breite des Sensors:

31 mm

Höhe des Sensors:

56.5 mm

Länge des Sensors:

13.6 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Glas

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Spannungsart:

DC

Wellenlänge des Sensors:

625 nm

Lichtart:

Rotlicht unpolarisiert

Robust retroreflective sensor, compact housing design, 9.5 m detection range, red light, 2 push-pull outputs, M12 plug, Rugged series in corrosion-resistant metal housing, Extremely high switching frequency, Clear and functional display concept for the operating modes, Resistant against noise: reliable operation under all conditions, Aluminum housing with high quality Delta-Seal coated