Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP221508 V1-G-10M-PUR-ABG - 221508

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP221508 V1-G-10M-PUR-ABG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Kabellänge - 10 m

  • Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade

  • Farbe des Kabelmantels - grau

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - M12

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079359221

Artikelnummer

PEP221508

Herstellernummer

221508

Hersteller

PEP

Polzahl:

4

Kabellänge:

10 m

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

gerade

Farbe des Kabelmantels:

grau

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

M12

Schutzart (IP):

IP67

Female cordset single-ended M12 straight A-coded, 4-pin, PUR cable grey, shielded