Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP220777 NBB8-F33-E2-M - 220777

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP220777 NBB8-F33-E2-M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 8 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070865530

Artikelnummer

PEP220777

Herstellernummer

220777

Hersteller

PEP

Schaltabstand:

8 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Länge des Sensors:

10 mm

Gehäusebauform:

Quader

Breite des Sensors:

50 mm

Höhe des Sensors:

25 mm

Druckfest:

nein

Extended temperature range, Switching function: Normally open (NO), Output type: PNP, Installation: flush, Output polarity: DC, Output type: 3-wire, Construction type: Rectangular, Series: Rectangular type, Operating voltage: 5 ... 60 V DC, Type of voltage: DC, Connection type: cable PUR , 2 m, Housing material: PBT, Degree of protection: IP67 / IP69K