Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP219640 V1-W-10M-PUR-ABG - 219640

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP219640 V1-W-10M-PUR-ABG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Kabellänge - 10 m

  • Werkstoff des Kabelmantels - Polyurethan (PUR)

  • Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - abgewinkelt

  • Mit LED-Anzeige - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

5 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000005633782

Artikelnummer

PEP219640

Herstellernummer

219640

Hersteller

PEP

Polzahl:

4

Kabellänge:

10 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyurethan (PUR)

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

abgewinkelt

Mit LED-Anzeige:

nein

Farbe des Kabelmantels:

grau

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

M12

Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:

Female (Buchse)

Schutzart (IP):

IP68

Female cordset single-ended M12 angled A-coded, 4-pin, PUR cable grey, shielded