PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP218235 NBB2-12GK50-E2-10M - 218235

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 2 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Versorgungsspannung - 10...30 V
Packung
1 ST
EAN
2000004534592
Artikelnummer
PEP218235
Herstellernummer
218235
Hersteller
PEP
Schaltabstand:
2 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Versorgungsspannung:
10...30 V
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Art der Betätigung:
metallisches Target
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
SIL nach IEC 61508:
ohne
Schaltfrequenz:
1500 Hz
Druckfest:
nein


