PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP217482 V1-W-BK5M-PUR-U - 217482

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 4
Kabellänge - 5 m
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - abgewinkelt
Farbe des Kabelmantels - schwarz
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - M12
Packung
1 ST
EAN
2000001056509
Artikelnummer
PEP217482
Herstellernummer
217482
Hersteller
PEP
Polzahl:
4
Kabellänge:
5 m
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
abgewinkelt
Farbe des Kabelmantels:
schwarz
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
M12
Schutzart (IP):
IP67


