Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP216896 ML100-8-H-350-RT/95/102

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP216896 ML100-8-H-350-RT/95/102

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8

  • Vorausfallmeldung - nein

  • Mit Zeitfunktion - nein

  • Gehäusebauform - Quader

  • Mit Reflektor - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075694142

Artikelnummer

PEP216896

Herstellernummer

216896

Hersteller

PEP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Vorausfallmeldung:

nein

Mit Zeitfunktion:

nein

Gehäusebauform:

Quader

Mit Reflektor:

nein

Ausführung des Schaltausgangs:

NPN

Analogausgang 0 V ... 10 V:

nein

Breite des Sensors:

11 mm

Analogausgang 0 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang 4 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang -10 V ... +10 V:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:

nein

Spannungsart:

DC

Länge des Sensors:

20 mm

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:

nein

Lichtart:

Rotlicht unpolarisiert

Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:

nein

Höhe des Sensors:

31 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Triangulation sensor with background suppression, 350 mm adjustable detection range, red light, light/dark on, npn output, M8 plug 4-pin, Miniature design, Easy to use, Very bright, highly visible light spot, Full metal thread mounting, Clearly visible LEDs for Power ON, switching state and weak signal indication