PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP216895 ML100-8-H-350-RT/95/103 - 216895

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Reflektor - nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8
Vorausfallmeldung - nein
Mit Zeitfunktion - nein
Gehäusebauform - Quader
Packung
1 ST
EAN
7449078679627
Artikelnummer
PEP216895
Herstellernummer
216895
Hersteller
PEP
Mit Reflektor:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Vorausfallmeldung:
nein
Mit Zeitfunktion:
nein
Gehäusebauform:
Quader
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Breite des Sensors:
11 mm
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang -10 V ... +10 V:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:
nein
Länge des Sensors:
20 mm
Spannungsart:
DC
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:
nein
Höhe des Sensors:
31 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff


