Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP216313 V15-G-3M-PUR - 216313

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP216313 V15-G-3M-PUR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 5

  • Kabellänge - 3 m

  • Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade

  • Farbe des Kabelmantels - grau

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - M12

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075693862

Artikelnummer

PEP216313

Herstellernummer

216313

Hersteller

PEP

Polzahl:

5

Kabellänge:

3 m

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

gerade

Farbe des Kabelmantels:

grau

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

M12

Schutzart (IP):

IP67

Female cordset single-ended M12 straight A-coded, 5-pin, PUR cable grey