PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP216149 V3-WM-15M-PUR - 216149

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 3
Kabellänge - 15 m
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - abgewinkelt
Farbe des Kabelmantels - grau
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - M8
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
7 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449078810921
Artikelnummer
PEP216149
Herstellernummer
216149
Hersteller
PEP
Polzahl:
3
Kabellänge:
15 m
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
abgewinkelt
Farbe des Kabelmantels:
grau
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
M8
Schutzart (IP):
IP67


