PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP215316 PMI360DV-F130-IU2E2-V15 - 215316

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktionsprinzip - induktiv
Bemessungsbetriebsspannung - 18...30 V
Länge - 120 mm
Packung
1 ST
EAN
7449078810891
Artikelnummer
PEP215316
Herstellernummer
215316
Hersteller
PEP
Funktionsprinzip:
induktiv
Bemessungsbetriebsspannung:
18...30 V
Länge:
120 mm
Analog output, load-dependent voltage or current, 2 configurable switching frames, Parameterisable measuring range, Measuring range: max. 360°
min. 45°, Operating voltage: 18 ... 30 V DC, Output type: 2 switch outputs PNP, NO , reverse polarity protected , short-circuit protected , programmable, Output type: current output or voltage output (load dependend)
4 ... 20 mA (RL < 400 Ω)
0 ... 10 V (RL > 3.3 kΩ)
min. 45°, Operating voltage: 18 ... 30 V DC, Output type: 2 switch outputs PNP, NO , reverse polarity protected , short-circuit protected , programmable, Output type: current output or voltage output (load dependend)
4 ... 20 mA (RL < 400 Ω)
0 ... 10 V (RL > 3.3 kΩ)


