Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP215315 PMI360DV-F130-IU-V15

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP215315 PMI360DV-F130-IU-V15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktionsprinzip - induktiv

  • Bemessungsbetriebsspannung - 18...30 V

  • Länge - 120 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079192217

Artikelnummer

PEP215315

Herstellernummer

215315

Hersteller

PEP

Funktionsprinzip:

induktiv

Bemessungsbetriebsspannung:

18...30 V

Länge:

120 mm

Analog output, load-dependent voltage or current, Parameterisable measuring range, Measuring range: max. 360°
min. 45°, Operating voltage: 18 ... 30 V DC, Output type: current output or voltage output (load dependend)
4 ... 20 mA (RL <400 Ω)
0 ... 10 V (RL > 3.3 kΩ), UL approval: cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source, CCC approval: CCC approval / marking not required for products rated ≤36 V, Connection type: 5-pin, M12 x 1 connector