PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP215058 GL40-RT/32/40A/98A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gabelbreite - 40 mm
Gabeltiefe - 45 mm
Breite des Sensors - 10 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Packung
1 ST
EAN
7449071567914
Artikelnummer
PEP215058
Herstellernummer
215058
Hersteller
PEP
Gabelbreite:
40 mm
Gabeltiefe:
45 mm
Breite des Sensors:
10 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Gehäusebauform:
Sonderbauform
Höhe des Sensors:
60 mm
Länge des Sensors:
70 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Glas
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Spannungsart:
DC
Lichtart:
Rotlicht polarisiert