PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP214020 NBN40-U1L-A2 - 214020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 40 mm
Ausführung der Schaltfunktion - antivalent
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig
Packung
1 ST
EAN
7449078665880
Artikelnummer
PEP214020
Herstellernummer
214020
Hersteller
PEP
Schaltabstand:
40 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Länge des Sensors:
128 mm
Breite des Sensors:
55 mm
Höhe des Sensors:
55 mm
Druckfest:
nein


