PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP212422 INX360D-F99-B16-V15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusebauform - Quader
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Länge des Sensors - 65 mm
Schutzart (IP) - IP68
Packung
1 ST
EAN
7449078298491
Artikelnummer
PEP212422
Herstellernummer
212422
Hersteller
PEP
Gehäusebauform:
Quader
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Länge des Sensors:
65 mm
Schutzart (IP):
IP68
Breite des Sensors:
45 mm
Höhe des Sensors:
37 mm
-40 ... +85 °C, CANopen interface, Increased noise immunity 100 V/m


