Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP212421 INY360D-F99-B16-V15

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP212421 INY360D-F99-B16-V15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusebauform - Quader

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Länge des Sensors - 65 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078810709

Artikelnummer

PEP212421

Herstellernummer

212421

Hersteller

PEP

Gehäusebauform:

Quader

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Länge des Sensors:

65 mm

Schutzart (IP):

IP68

Breite des Sensors:

45 mm

Höhe des Sensors:

37 mm

E1-Type approval, Measuring range 0 ... 360°, High shock resistance, Extended temperature range
-40 ... +85 °C, CANopen interface, Increased noise immunity 100 V/m