PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP211977 UBEC300-18GH40-SE2-V1 - 211977

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereich Länge - 100...300 mm
Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde
Spannungsart - DC
Länge des Sensors - 40 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Packung
1 ST
EAN
7449073052524
Artikelnummer
PEP211977
Herstellernummer
211977
Hersteller
PEP
Messbereich Länge:
100...300 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Spannungsart:
DC
Länge des Sensors:
40 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Durchmesser Sensor:
18 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Leerlaufstrom:
20 mA
Umgebungstemperatur:
-25...70 °C
Schaltfrequenz:
100 Hz
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
O-ring for cover sealing: EPDM


