Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP211743 V1S-G-3M-PUR - 211743

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP211743 V1S-G-3M-PUR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Kabellänge - 3 m

  • Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade

  • Farbe des Kabelmantels - grau

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - M12

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449078929883

Artikelnummer

PEP211743

Herstellernummer

211743

Hersteller

PEP

Polzahl:

4

Kabellänge:

3 m

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

gerade

Farbe des Kabelmantels:

grau

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

M12

Schutzart (IP):

IP67

Male cordset single-ended M12 straight A-coded, 4-pin, PUR cable grey