Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP210857 V3-GM-2M-PUR-V11-G - 210857

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP210857 V3-GM-2M-PUR-V11-G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12

  • Polzahl - 3

  • Kabellänge - 2 m

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade

  • Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449078727687

Artikelnummer

PEP210857

Herstellernummer

210857

Hersteller

PEP

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M12

Polzahl:

3

Kabellänge:

2 m

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

gerade

Farbe des Kabelmantels:

grau

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

M8

Cordset M8 socket straight to M12 plug straight A-coded, 3-pin, PUR cable grey