PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP210620 CBB4-12GH70-E2 - 210620

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Schaltabstand - 4 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Packung
1 ST
EAN
7449075248314
Artikelnummer
PEP210620
Herstellernummer
210620
Hersteller
PEP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
4 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Durchmesser Sensor:
12 mm
Länge des Sensors:
70 mm
Druckfest:
nein


