Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP210554 V1-G-30M-PUR - 210554

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP210554 V1-G-30M-PUR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - M12

  • Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade

  • Kabellänge - 30 m

  • Farbe des Kabelmantels - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078727663

Artikelnummer

PEP210554

Herstellernummer

210554

Hersteller

PEP

Polzahl:

4

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

M12

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

gerade

Kabellänge:

30 m

Farbe des Kabelmantels:

grau

Schutzart (IP):

IP67

Female cordset single-ended M12 straight A-coded, 4-pin, PUR cable grey