Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP210533 ML100-55/95/103 - 210533

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP210533 ML100-55/95/103

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Vorausfallmeldung - nein

  • Mit Zeitfunktion - nein

  • Max. Schaltabstand - 7000 mm

  • Mit Reflektor - nein

  • Analogausgang 0 V ... 10 V - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079964005

Artikelnummer

PEP210533

Herstellernummer

210533

Hersteller

PEP

Vorausfallmeldung:

nein

Mit Zeitfunktion:

nein

Max. Schaltabstand:

7000 mm

Mit Reflektor:

nein

Analogausgang 0 V ... 10 V:

nein

Analogausgang 0 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang 4 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang -10 V ... +10 V:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Gehäusebauform:

Quader

Breite des Sensors:

11 mm

Höhe des Sensors:

31 mm

Länge des Sensors:

20 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Spannungsart:

DC

Lichtart:

Rotlicht polarisiert

Retroreflective sensor with polarization filter, plastic housing, 5 m detection range, red light, sensitivity adjuster, light/dark on, DC version, PNP output, M8 plug, Miniature design, Easy to use, Very bright, highly visible light spot, Full metal thread mounting, Clearly visible LEDs for Power ON, switching state and weak signal indication