PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP209308 INX360D-F99-I2E2-7M - 209308

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Breite des Sensors - 45 mm
Höhe des Sensors - 37 mm
Länge des Sensors - 65 mm
Gehäusebauform - Quader
Packung
1 ST
EAN
7449075997342
Artikelnummer
PEP209308
Herstellernummer
209308
Hersteller
PEP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Breite des Sensors:
45 mm
Höhe des Sensors:
37 mm
Länge des Sensors:
65 mm
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP68


