Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP208869 V1-G-ABG-PG9 - 208869

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP208869 V1-G-ABG-PG9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Ausführung des Gehäuses - gerade

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Werkstoff des Gehäuses - Zink

  • Werkstoff des Gewinderings - Zinkdruckguss

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002920731

Artikelnummer

PEP208869

Herstellernummer

208869

Hersteller

PEP

Kontaktausführung:

Buchse

Ausführung des Gehäuses:

gerade

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Werkstoff des Gehäuses:

Zink

Werkstoff des Gewinderings:

Zinkdruckguss

Schutzart (IP), montiert:

IP67

Geschirmt:

ja

Mit Statusanzeige:

nein

Female connector M12 straight A-coded 4-pin, for cable diameter 5 - 8 mm, shielded, field-attachable