Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP207747 NBB20-U1-A2-M - 207747

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP207747 NBB20-U1-A2-M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 40 mm

  • Höhe des Sensors - 40 mm

  • Länge des Sensors - 118 mm

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Schaltabstand - 20 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076453366

Artikelnummer

PEP207747

Herstellernummer

207747

Hersteller

PEP

Breite des Sensors:

40 mm

Höhe des Sensors:

40 mm

Länge des Sensors:

118 mm

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Schaltabstand:

20 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

antivalent

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Druckfest:

nein

Extended temperature range, Switching function: complementary, Output type: PNP, Installation: flush, Output polarity: DC, Output type: 4-wire, Construction type: VariKont ®, Series: VariKont ®, Operating voltage: 10 ... 60 V DC, Type of voltage: DC, Ambient temperature: -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
, Connection type: screw terminals, Housing material: PA/metal with epoxy powder coating, Degree of protection: IP68 / IP69K