Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP207545 RL31-8-2500-IR/115/136 - 207545

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP207545 RL31-8-2500-IR/115/136

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Mit Reflektor - nein

  • Analogausgang 0 V ... 10 V - nein

  • Vorausfallmeldung - nein

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078727526

Artikelnummer

PEP207545

Herstellernummer

207545

Hersteller

PEP

Schutzart (IP):

IP67

Mit Reflektor:

nein

Analogausgang 0 V ... 10 V:

nein

Vorausfallmeldung:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Mit Zeitfunktion:

nein

Gehäusebauform:

Quader

Analogausgang 4 mA ... 20 mA:

nein

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP/NPN

Analogausgang 0 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang -10 V ... +10 V:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:

nein

Spannungsart:

DC

Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:

nein

Lichtart:

Infrarotlicht

Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:

nein

Ausführung der Schaltfunktion:

antivalent

Breite des Sensors:

18 mm

Höhe des Sensors:

62 mm

Länge des Sensors:

35 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Schaltfrequenz:

500 Hz

Wellenlänge des Sensors:

850 nm

Diffuse mode sensor, plastic housing, 2500 mm adjustable detection range, infrared light, light on, 2 push-pull outputs, fixed cable, Highly visible LED, Powerful push-pull output, Compact and stable housing, Protection class II