PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP206848 VB14N-600-R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Breite - 68 mm
Höhe - 34 mm
Tiefe - 84 mm
Packung
1 ST
EAN
7449074973712
Artikelnummer
PEP206848
Herstellernummer
206848
Hersteller
PEP
Schutzart (IP):
IP65
Breite:
68 mm
Höhe:
34 mm
Tiefe:
84 mm
Barcode scanner, Grid scanner, Simple operation via function keys: test mode, code teaching and code optimization, Code reconstructor, Connect up to 32 scanners, Sturdy aluminum housing


