Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP206770 OFR-22800/50 - 206770

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP206770 OFR-22800/50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - sonstige

  • Breite - 50 mm

  • Höhe - 22800 mm

  • Mit Gewindebolzen - nein

Packung

  • 1 M

EAN

7449078727458

Artikelnummer

PEP206770

Herstellernummer

206770

Hersteller

PEP

Form:

sonstige

Breite:

50 mm

Höhe:

22800 mm

Mit Gewindebolzen:

nein

Reflective tape roll 22.8 m x 50 mm, Meter goods