PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP206383 NBB1-3M22-E2 - 206383

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 1 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Packung
1 ST
EAN
7449075711382
Artikelnummer
PEP206383
Herstellernummer
206383
Hersteller
PEP
Schaltabstand:
1 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Spannungsart:
DC
Durchmesser Sensor:
3 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
22 mm
Gehäusebauform:
Zylinder glatt
Druckfest:
nein


