PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP206381 NBB0,6-4GM22-E2 - 206381

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge des Sensors - 22 mm
Durchmesser Sensor - 4 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Schaltabstand - 0.6 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Packung
1 ST
EAN
7449078727427
Artikelnummer
PEP206381
Herstellernummer
206381
Hersteller
PEP
Länge des Sensors:
22 mm
Durchmesser Sensor:
4 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
0.6 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Druckfest:
nein


