Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP205731 V11-G-3M-PVC - 205731

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP205731 V11-G-3M-PVC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 3

  • Kabellänge - 3 m

  • Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade

  • Farbe des Kabelmantels - grau

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - M12

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078388321

Artikelnummer

PEP205731

Herstellernummer

205731

Hersteller

PEP

Polzahl:

3

Kabellänge:

3 m

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

gerade

Farbe des Kabelmantels:

grau

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

M12

Schutzart (IP):

IP67

Female cordset single-ended M12 straight A-coded, 3-pin, PVC cable grey