Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP205556 V11-G-2M-PUR - 205556

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP205556 V11-G-2M-PUR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 3

  • Kabellänge - 2 m

  • Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade

  • Farbe des Kabelmantels - grau

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - M12

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000001349533

Artikelnummer

PEP205556

Herstellernummer

205556

Hersteller

PEP

Polzahl:

3

Kabellänge:

2 m

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

gerade

Farbe des Kabelmantels:

grau

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

M12

Schutzart (IP):

IP67

Female cordset single-ended M12 straight A-coded, 3-pin, PUR cable grey