PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP205347 UBE1000-18GM40A-SE2-V1 - 205347

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereich Länge - 15...1000 mm
Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde
Spannungsart - DC
Länge des Sensors - 40 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Packung
1 ST
EAN
2000000045498
Artikelnummer
PEP205347
Herstellernummer
205347
Hersteller
PEP
Messbereich Länge:
15...1000 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Spannungsart:
DC
Länge des Sensors:
40 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Durchmesser Sensor:
18 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Leerlaufstrom:
20 mA
Umgebungstemperatur:
-25...70 °C
Schaltfrequenz:
100 Hz
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors:
Glas
Werkstoff des Gehäuses:
Messing


