Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP205336 UB800-18GM40-U-V1

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP205336 UB800-18GM40-U-V1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Schaltausgangs - sonstige

  • Messbereich Länge - 50...800 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078646902

Artikelnummer

PEP205336

Herstellernummer

205336

Hersteller

PEP

Ausführung des Schaltausgangs:

sonstige

Messbereich Länge:

50...800 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Spannungsart:

DC

Ausführung der Schaltfunktion:

sonstige

Durchmesser des Sensors:

18 mm

Länge des Sensors:

40 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Leerlaufstrom:

20 mA

Umgebungstemperatur:

-25...70 °C

Single head system, Short design, 40 mm, Function indicators visible from all directions, Analog output 0 ... 10 V, Series: -18GM, Operating voltage: 15 ... 30 V DC , ripple 10 %SS, Output type: 1 analog output 0 ... 10 V, UL approval: cULus Listed, Class 2 Power Source, CCC approval: CCC approval / marking not required for products rated ≤36 V, Connection type: Connector plug M12 x 1 , 4-pin, Housing: brass, nickel-plated