PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP204540 UB1000-18GM75A-E5-V15 - 204540

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Messbereich Länge - 70...1000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde
Ausführung der Schaltfunktion - programmierbar/konfigurierbar
Packung
1 ST
EAN
2000003074778
Artikelnummer
PEP204540
Herstellernummer
204540
Hersteller
PEP
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Messbereich Länge:
70...1000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Ausführung der Schaltfunktion:
programmierbar/konfigurierbar
Spannungsart:
DC
Länge des Sensors:
102.5 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Leerlaufstrom:
50 mA
Umgebungstemperatur:
-25...70 °C
Schaltfrequenz:
3 Hz


