Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP204531 UB1000-18GM75-E6-V15

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP204531 UB1000-18GM75-E6-V15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP/PNP

  • Messbereich Länge - 70...1000 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077403377

Artikelnummer

PEP204531

Herstellernummer

204531

Hersteller

PEP

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP/PNP

Messbereich Länge:

70...1000 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Spannungsart:

DC

Ausführung der Schaltfunktion:

programmierbar/konfigurierbar

Durchmesser des Sensors:

18 mm

Länge des Sensors:

75 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Leerlaufstrom:

50 mA

Umgebungstemperatur:

-25...70 °C

Schaltfrequenz:

3 Hz

Single head system, 2 switch outputs, 3 different output functions can be set, Selectable sound lobe width, Series: -18GM, Operating voltage: 10 ... 30 V DC , ripple 10 %SS, Output type: 2 switch outputs PNP, NO/NC, programmable, UL approval: cULus Listed, Class 2 Power Source, CCC approval: CCC approval / marking not required for products rated ≤36 V, Connection type: Connector plug M12 x 1 , 5-pin, Housing: brass, nickel-plated