Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP204530 UB1000-18GM75-E5-V15

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP204530 UB1000-18GM75-E5-V15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Messbereich Länge - 70...1000 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070367119

Artikelnummer

PEP204530

Herstellernummer

204530

Hersteller

PEP

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Messbereich Länge:

70...1000 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Spannungsart:

DC

Ausführung der Schaltfunktion:

programmierbar/konfigurierbar

Durchmesser des Sensors:

18 mm

Länge des Sensors:

75 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Leerlaufstrom:

50 mA

Umgebungstemperatur:

-25...70 °C

Schaltfrequenz:

3 Hz

Barriera a ultrasuoni a tasteggio modello UB1000-18GM75-E5-V15