Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP204254 NBB0,6-3M22-E2

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP204254 NBB0,6-3M22-E2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 0.6 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079010832

Artikelnummer

PEP204254

Herstellernummer

204254

Hersteller

PEP

Schaltabstand:

0.6 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Spannungsart:

DC

Durchmesser des Sensors:

3 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

22 mm

Gehäusebauform:

Zylinder glatt

Druckfest:

nein

Switching function: Normally open (NO), Output type: PNP, Installation: flush, Output polarity: DC, Output type: 3-wire, Construction type: Cylindrical, flat, Series: Cylindrical type, Type of voltage: DC, Connection type: cable, Housing material: Stainless steel 1.4305 / AISI 303, Degree of protection: IP67, Material: PUR