Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP203934 V1-G-5M-PUR-ABG-V1-G - 203934

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP203934 V1-G-5M-PUR-ABG-V1-G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12

  • Polzahl - 4

  • Kabellänge - 5 m

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade

  • Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449078727243

Artikelnummer

PEP203934

Herstellernummer

203934

Hersteller

PEP

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M12

Polzahl:

4

Kabellänge:

5 m

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

gerade

Farbe des Kabelmantels:

grau

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

M12

Schutzart (IP):

IP67

Cordset M12 socket straight to M12 plug straight A-coded, 4-pin, PUR cable grey, shielded