Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP203096 NBN40-U1-Z2 - 203096

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP203096 NBN40-U1-Z2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 40 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Öffner (NC)

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073520818

Artikelnummer

PEP203096

Herstellernummer

203096

Hersteller

PEP

Schaltabstand:

40 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Öffner (NC)

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Länge des Sensors:

118 mm

Breite des Sensors:

40 mm

Höhe des Sensors:

40 mm

Druckfest:

nein

Switching function: Normally open/closed (NO/NC), Output type: Two-wire, Installation: non-flush, Output polarity: DC, Output type: 2-wire, Construction type: VariKont ®, Series: VariKont ®, Operating voltage: 5 ... 60V DC, Type of voltage: DC, Connection type: screw terminals, Housing material: PA/metal with epoxy powder coating, Degree of protection: IP68 / IP69K