PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP203075 NBN30-U1-Z2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 30 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Ausführung der Schaltfunktion - Öffner
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
7449075707996
Artikelnummer
PEP203075
Herstellernummer
203075
Hersteller
PEP
Schaltabstand:
30 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Ausführung der Schaltfunktion:
Öffner
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Länge des Sensors:
118 mm
Breite des Sensors:
40 mm
Höhe des Sensors:
40 mm
Druckfest:
nein


