PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP203053 NBB20-U4-A0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Schaltabstand - 20 mm 
- Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss 
- Ausführung der Schaltfunktion - antivalent 
- Ausführung des Schaltausgangs - NPN 
- Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig 
Packung
- 1 ST 
EAN
7449071054292
Artikelnummer
PEP203053
Herstellernummer
203053
Hersteller
PEP
Schaltabstand:
20 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Länge des Sensors:
118 mm
Breite des Sensors:
40 mm
Höhe des Sensors:
40 mm
Druckfest:
nein


