PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP203037 NBB20-U10-A2 - 203037

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 20 mm
Ausführung der Schaltfunktion - antivalent
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Packung
1 ST
EAN
7449078001879
Artikelnummer
PEP203037
Herstellernummer
203037
Hersteller
PEP
Schaltabstand:
20 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Länge des Sensors:
118 mm
Breite des Sensors:
40 mm
Höhe des Sensors:
40 mm
Druckfest:
nein


