PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP203027 NBB20-U4-E2-C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 20 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Packung
1 ST
EAN
7449076426162
Artikelnummer
PEP203027
Herstellernummer
203027
Hersteller
PEP
Schaltabstand:
20 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Länge des Sensors:
118 mm
Breite des Sensors:
40 mm
Höhe des Sensors:
40 mm
Druckfest:
nein


