Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP202660 V1-W-30M-PVC - 202660

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP202660 V1-W-30M-PVC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - M12

  • Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - abgewinkelt

  • Kabellänge - 30 m

  • Farbe des Kabelmantels - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074805846

Artikelnummer

PEP202660

Herstellernummer

202660

Hersteller

PEP

Polzahl:

4

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

M12

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

abgewinkelt

Kabellänge:

30 m

Farbe des Kabelmantels:

grau

Schutzart (IP):

IP67

Female cordset, M12, 4-pin, PVC cable