PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP202172 NBB1,5-4M25-E2 - 202172

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge des Sensors - 25 mm
Durchmesser Sensor - 4 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Schaltabstand - 1.5 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Packung
1 ST
EAN
2000000851389
Artikelnummer
PEP202172
Herstellernummer
202172
Hersteller
PEP
Länge des Sensors:
25 mm
Durchmesser Sensor:
4 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
1.5 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Gehäusebauform:
Zylinder glatt
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Druckfest:
nein


